Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal verz.3 Lagerebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9147462042
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20410AR
EAN/GTIN:
     4250623715652
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
sichere und platzsparende Lagerung von PKW-Reifen · geeignet für schonende Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen für Größen von 578-650 mm · schnelle Montage durch schraubloses Stecksystem · stabiler Sränderrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · speziell geformte Traversen, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · die Zusatztraversen bitte immer paarweise bestellen! Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Anbauregal
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Tragfähigkeit pro Lagerebene:
150 kg
Anzahl Lagerebenen:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, reifenregal 3 ebenen, Regal, Reifenregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,36*
€ 96,33*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 96,68*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 100,21*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 104,71*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 120,73*
€ 153,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,80*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,80*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55130/Paar
ab € 13,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55100
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.