Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT400mm Trgf.145kg Stahlbl.grau ableitfähig f.ESD-Regal VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9147461404
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K10040ESD/040
EAN/GTIN:
     4250623774383
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
für Steckregalsystem
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
145 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
ableitfähig
Farbe:
grau, ähnlich RAL 7035
Marke:
VOM HOFE
Ausführung:
für ESD-Regal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,89*
€ 36,02*
16 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 26,47*
€ 36,20*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,01*
€ 39,81*
37 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,28*
€ 41,73*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 93,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKA20410ESD
ab € 175,73*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKG20410ESD
ab € 205,09*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKA25410ESD
ab € 198,85*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKG25410ESD
ab € 247,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.