Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal H1980xB3245xT500mm 3 Felder eins.Trgf.3500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9147457901
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0003
EAN/GTIN:
     4250692904377
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
kompremierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw. · solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet · Farbe enzianblau, RAL 5010 · schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster Weitere technische Eigenschaften: · Achsmaß: 1060mm · Ausführung: 3 Felder · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm
Breite:
3245 mm
Tiefe:
500 mm
Gesamttragfähigkeit:
3500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ständeranzahl:
4
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit je Arm:
175 kg
Bauart:
einseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, bito kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.145,49*
€ 1.345,86*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,58*
€ 1.346,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.210,47*
€ 1.352,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,91*
€ 1.358,35*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.294,62*
€ 1.444,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.444,89*
€ 1.719,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,01*
€ 1.704,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,10*
€ 1.635,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.336,26*
€ 1.590,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,62*
€ 1.540,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 36,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 26,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 19,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0002
ab € 246,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.