Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2000xT500mm Trgf.350kg Stahlbl.silber verz.f.Weitspannregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9147457037
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZB 05020
EAN/GTIN:
     4250623757478
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
einschl. Traversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Breite:
2000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 61,36*
€ 78,89*
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 65,69*
€ 84,53*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 94,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,52*
€ 94,75*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 113,9904*
€ 145,6504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,6504*
€ 173,324
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,9004*
€ 168,8615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,0804*
€ 161,9357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,5604*
€ 150,6069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,9904*
€ 135,6486
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA20520B
ab € 187,55*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG20520B
ab € 213,30*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA25520B
ab € 249,16*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG25520B
ab € 279,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.