Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2000xT400mm Trgf.350kg Spanplatte silber f.Weitspannregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9147457016
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZH 04020
EAN/GTIN:
     4250623757638
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Fach-Boden
Fachboden
einschl. Traversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Breite:
2000 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Spanplatte
Tiefe:
400 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 48,41*
€ 64,17*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,06*
€ 67,56*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 74,46*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,96*
€ 75,21*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 100,6256*
€ 129,8156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,8156*
€ 154,4806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,0356*
€ 151,1724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,9156*
€ 143,8896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,9856*
€ 135,6429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,3856*
€ 132,5489
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,6256*
€ 119,7445
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA20420S
ab € 152,32*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG20420S
ab € 175,44*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA25420S
ab € 201,16*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG25420S
ab € 233,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.