Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenboden HO 6 Tiefenauflagen B3600xT800mm natur Trgf.2440kg META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9147455993
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20080656
EAN/GTIN:
     4026212142099
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal Tiefenauflage
Palettenregalquerauflage
komplett mit abgesetzter Tiefenauflage in rotorange, RAL 2001 · die Spanplatte schließt bündig mit der Holmoberkante ab · Farbe natur · Stärke 38 mm · Beschädigungen der Spanplatte bei der Ein- und Auslagerung werden vermieden · Lieferung ohne Holme · Breite 1825 mm - inkl. 3 Tiefenauflagen Breite 2700 mm - inkl. 4 Tiefenauflagen Breite 3600 mm - inkl. 6 Tiefenauflagen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: natur
Weitere Informationen:
Breite:
3600 mm
Tragfähigkeit:
2440 kg
Ausführung:
6 Tiefenauflagen
Material:
Holz
Tiefe:
800 mm
Höhe:
38 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,78*
€ 344,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,68*
€ 344,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,91*
€ 346,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,27*
€ 372,60*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 363,88*
€ 425,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,83*
€ 506,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,89*
€ 499,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,00*
€ 479,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,12*
€ 470,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,88*
€ 433,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.