Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugsregal H2000xB890xT1260mm Grundregal pulverbesch.lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9147450004
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.531.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Grundregal · ideal für die Lagerung schwerer Güter · verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach -Auszugsrahmen, 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage · 1 Diagonalkreuz Anbauregal · höchste Stabilität durch verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer-oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach - Auszugsrahmen 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 2 Auszugsrahmen 1 Festrahmen · Fachlast: 800kg · Feldlast: 9000kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
890 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Tiefe:
1260 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlast-auszugregal gf, schwerlast auszugregal, lista grundregal, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schwerlastregal, Schwerlastregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.615,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.817,70*
€ 3.353,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.770,67*
€ 3.297,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.676,60*
€ 3.185,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.645,25*
€ 3.147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.615,40*
€ 3.112,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
71.535.010
ab € 2.206,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.