Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Füßen H1850xB325xT500mm grau/ taubenblau NCS 1 Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9145425360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 411/1-45
EAN/GTIN:
     4045537012863
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
mit Einzelabteilen · mit Füßen · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Abteilbreite 300 mm · Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · Weitere Farben ohne Mehrpreis! Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Füßen · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1
Breite:
325 mm
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 1 abt, abteil schrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,75*
€ 331,87*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,94*
€ 333,16*
Lager 345
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 297,13*
€ 362,47*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,29*
€ 371,00*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,45*
€ 426,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.