| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9145425360 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PROMAT 411/1-45 EAN/GTIN: 4045537012863 |
| |
|
| | |
| mit Einzelabteilen · mit Füßen · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Abteilbreite 300 mm · Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · Weitere Farben ohne Mehrpreis!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 1 | Ausführung: | mit Füßen | Breite: | 325 mm | Türen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Korpus: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Abteilbreite: | 300 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1850 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,73* | € 328,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,26* | € 328,46* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,98* | € 357,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 276,38* | € 366,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|