Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank H1820xB634xT200mm lichtgrau Klarsichtmagazine 6xB,16xD,9xE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9144449721
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     KSE 18643-66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schrankgehäuse aus Stahlblech · pulverbeschichtet · komplett bestückt mit Klarsichtmagazinen aus Polystyrol · Farbe weiß in unterschiedlichen Größen · übersichtliche und staubfreie Lagerung von Kleinteilen · schneller Zugriff · H 1820 x B 634 x T 200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Klarsichtmagazine
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
200 mm
Anzahl Behälter x Gr.:
6 x B, 16 x D, 9 x E
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamthöhe:
1820 mm
Gesamtbreite:
634 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,33*
€ 821,93*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,60*
€ 822,70*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,67*
€ 825,76*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 724,07*
€ 833,37*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,37*
€ 991,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,94*
€ 986,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,26*
€ 954,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,41*
€ 920,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,07*
€ 861,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.