Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank H1820xB634xT200mm lichtgrau Klarsichtmagazine 6xB,16xD,9xE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144449721
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     KSE 18643-66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schrankgehäuse aus Stahlblech · pulverbeschichtet · komplett bestückt mit Klarsichtmagazinen aus Polystyrol · Farbe weiß in unterschiedlichen Größen · übersichtliche und staubfreie Lagerung von Kleinteilen · schneller Zugriff · H 1820 x B 634 x T 200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Klarsichtmagazine
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
200 mm
Anzahl Behälter x Gr.:
6 x B, 16 x D, 9 x E
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamthöhe:
1820 mm
Gesamtbreite:
634 mm
Marke:
GRUBER SYSTEME
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 571,30*
€ 680,26*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,95*
€ 785,76*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 680,1056*
€ 786,4756*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,16*
€ 820,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,91*
€ 823,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,76*
€ 935,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,95*
€ 922,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 774,93*
€ 922,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 774,92*
€ 922,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,38*
€ 889,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 747,37*
€ 889,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 747,36*
€ 889,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 747,35*
€ 889,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 747,34*
€ 889,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,16*
€ 870,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,95*
€ 805,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.