Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank H880xB634xT200mm enzianblau Klarsichtmagazine 16xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9144449602
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     KWE 08004-59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
komplett bestückt mit Klarsichtmagazinen in unterschiedlichen Größen · zur Wandmontage oder als Aufsatzschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Klarsichtmagazine
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
200 mm
Anzahl Behälter x Gr.:
16 x D
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Gesamthöhe:
880 mm
Gesamtbreite:
634 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,30*
€ 514,24*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 440,01*
€ 514,75*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,16*
€ 519,98*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,31*
€ 521,89*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,75*
€ 612,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,74*
€ 608,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,45*
€ 594,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,14*
€ 573,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,01*
€ 523,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.