| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9144449602 Herst.-Nr.: KWE 08004-59 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| komplett bestückt mit Klarsichtmagazinen in unterschiedlichen Größen · zur Wandmontage oder als AufsatzschrankWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Klarsichtmagazine Weitere Informationen: | | Gesamttiefe: | 200 mm | Anzahl Behälter x Gr.: | 16 x D | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 | Gesamthöhe: | 880 mm | Gesamtbreite: | 634 mm | Marke: | GRUBER SYSTEME | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, klarsichtmagazin gruber, klarsicht-magazin, magazinschrank ral 5010, Klarsichtmagazine, Magazinschränke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 429,75* | € 509,36* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,86* | € 509,87* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,20* | € 511,80* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,28* | € 520,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|