Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrregal H1450xB1010xT540mm lichtgrau 90 x MK 5 rot,48 x MK 4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9144449210
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     77900592
EAN/GTIN:
     4250633321867
Suchbegriffe:
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Kleinteilelagerung direkt am Arbeitsplatz · rationelle Teilebereitstellung in Fertigung und Montage · durch den Einsatz der flexiblen Ständer- und Fahrregale lassen sich viele Kleinteile und große Mengen unterschiedlicher Materialien direkt am Einsatzort lagern · alles in ständiger Sicht- und Greifweite · kippsichere Stahlkonstruktion, mit robuster Einbrennbeschichtung, lichtgrau RAL 7035 · Aufhängeschienen verzinkt, stufenlos verstellbar zur flexiblen Änderung der Kastenbestückung · die Lieferung erfolgt zerlegt · lieferbar in doppelseitiger Ausführung · komplett mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen · leicht verfahrbar mit je 2 vollgummibereiften Lenk- und Bockrollen, Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
90 x MK 5 rot, 48 x MK 4 blau
Anzahl Schienen:
16
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Rad-Ø:
100 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
540 mm
Höhe:
1450 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollregal Sichtkästen, Rollwagen Sichtkästen, Sichtkastenrollregal, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten pe grau, fahrregal sichtkästen, lagersichtbox pe, Fahr- und Ständerregal, Fahr- und Ständerregale, Fahrregal, Fahrregale, Ständerregal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,98*
€ 639,09*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,27*
€ 661,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,15*
€ 674,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,18*
€ 677,02*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 640,59*
€ 732,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,92*
€ 872,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,60*
€ 857,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,87*
€ 831,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,00*
€ 804,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,59*
€ 762,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.