Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm lichtgrau/enzianblau 4 BD PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9142425412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 905-50
EAN/GTIN:
     4045537007975
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25-mm-Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden 50 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 500 kg Lieferung ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,99*
€ 468,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,07*
€ 468,57*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 445,23*
€ 525,49*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,77*
€ 527,35*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,49*
€ 625,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,04*
€ 608,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,82*
€ 586,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,23*
€ 529,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FB 905
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.