Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B1250xT595mm MDF-Platte f.Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141456034
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG80 125
EAN/GTIN:
     4040376032928
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
595 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ablageboden cnc-wagen, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,52*
€ 75,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,05*
€ 78,19*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 78,57*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 63,06*
€ 78,64*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 107,63*
€ 130,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
06-625B80-12.12
ab € 310,33*
Sonstiges
Rau
06-625F80-12.12
ab € 281,83*
Sonstiges
Rau
06-625M80-12.12
ab € 273,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.