Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lauf- u.Montageschiene B.1250mm f.Beleuchtungsleiste u.Laufwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9141455585
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-LS-MS1250.10
EAN/GTIN:
     4040376100399
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene
zur Montage an das Auslegerpaar · Aufnahme von Beleuchtungsleiste und Laufwagen · Einbautiefe stufenlos verstellbar · Tragfähigkeit 30 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
passend für:
Beleuchtungsleiste und Laufwagen
Ausführung:
für Systemstütze
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit:
30 kg
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laufschiene, Montageschienen, Systemstützen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,06*
€ 53,05*
38 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,40*
€ 53,35*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,83*
€ 54,13*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 57,10*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 86,20*
€ 108,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 16,67*
Zubehör
Rau
E-APL-D-1200-LED
ab € 272,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.