Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lauf- u.Montageschiene B.1000mm f.Beleuchtungsleiste u.Laufwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9141455584
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-LS-MS1000.10
EAN/GTIN:
     4040376085870
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene
zur Montage an das Auslegerpaar · Aufnahme von Beleuchtungsleiste und Laufwagen · Einbautiefe stufenlos verstellbar · Tragfähigkeit 30 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
passend für:
Beleuchtungsleiste und Laufwagen
Ausführung:
für Systemstütze
Farbe:
enzianblau
Tragfähigkeit:
30 kg
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laufschiene, Montageschienen, Systemstützen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,49*
€ 50,73*
38 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,47*
€ 51,01*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,01*
€ 51,72*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,41*
€ 54,51*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 106,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 16,67*
Zubehör
Rau
E-APL-D-600-LED
ab € 258,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.