Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H690xB480xT600mm lichtgrau/enzianblau 2Schubl.fahrbar RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141455544
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-2A-M.11
EAN/GTIN:
     4040376903686
Suchbegriffe:
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Hängeregistratur-Schublade
Hängeregistraturschub
Schubladenschrank fahrbar · robuste Stahlblechkonstruktion Gehäuse lichtgrau, RAL7035, Fronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen auf Präzisionsgleitschienen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg · teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss · vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller · Deckel mit Abrollrand, Gummimatte und Schiebegriff Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar · Anzahl Schubladen: 2 · passend für: Arbeitstisch · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 120, 1 x 360mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
480 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
690 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,49*
€ 489,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,27*
€ 489,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,85*
€ 502,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,33*
€ 506,34*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 534,09*
€ 604,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,74*
€ 719,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,36*
€ 710,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,28*
€ 691,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,99*
€ 673,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,09*
€ 635,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 8,55*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 24,32*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 23,45*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.