Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1250xT700xH880mm Buche massiv grau blau 6 Schubl.fahrbar RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9141455390
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8475A2-127B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376148964
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 6 Schubladen mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 120, 2 x 150, 2 x 270mm
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1250 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 981,45*
€ 1.122,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,15*
€ 1.154,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,29*
€ 1.162,77*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,20*
€ 1.163,93*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.126,50*
€ 1.266,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,14*
€ 1.506,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,01*
€ 1.501,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,06*
€ 1.439,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,04*
€ 1.397,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,50*
€ 1.340,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,50*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,87*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,39*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,43*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,71*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,09*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,12*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,85*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,67*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,18*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,67*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,43*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,50*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.