Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H533xB564xT725mm 1 x 50,2 x 100,1 x 200mm lichtblau Key


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9141454222
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15009010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, lichtblau RAL 5012 oder lichtgrau RAL 7035 · Schubladen mit 100 % Vollauszug , Tragfähigkeit 75 kg · zwei Schließsysteme zur Auswahl: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - Key Lock oder ein elektronisches Zahlenkombinationsschloss Code Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schließsystem: Key · Ausführung: Vollauszug Keylock · Anzahl Schubladen: 4 · passend für: Werkbank · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 50, 2 x 100, 1 x 200mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
564 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Tiefe:
725 mm
Höhe:
533 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 693,5308*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,3708*
€ 965,5313
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,5408*
€ 959,7836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,6808*
€ 937,3402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,3008*
€ 898,808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,5308*
€ 825,3017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.