Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H383xB564xT725mm 1 x 50,1 x 100,1 x 150mm lichtgrau Key


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9141454221
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14437020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, lichtblau RAL 5012 oder lichtgrau RAL 7035 · Schubladen mit 100 % Vollauszug , Tragfähigkeit 75 kg · zwei Schließsysteme zur Auswahl: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - Key Lock oder ein elektronisches Zahlenkombinationsschloss Code Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schließsystem: Key · Ausführung: Vollauszug Keylock · Anzahl Schubladen: 3 · passend für: Werkbank · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
564 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Tiefe:
725 mm
Höhe:
383 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,8416*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,1116*
€ 783,1528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,2516*
€ 776,1794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,8016*
€ 761,3639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,6716*
€ 731,4592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,8416*
€ 663,8315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.