Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B2250xT800xH865mm Buche 65mm 3Schubl.180mm,2Türen 540mm ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9141453234
Herst.-Nr.:
     999.011.0003
EAN/GTIN:
     4014641015398
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 2000 x T 800 x H 865/900 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 100 mm stark , riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 4200 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertige Pulverbeschichtung · Zentralverschluss · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg und Einzelauszugssperre · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Türen mit Federscharnieren Öffnungswinkel 180º Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Breite:
2250 mm
Tragfähigkeit:
4200 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
65 mm
Ausführung:
3 Schubladen 180 mm, 2 Türen 540 mm
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
865 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank anke, schwere werkbank, Schwerlast-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.635,34*
€ 1.815,15*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.625,29*
€ 1.816,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.632,55*
€ 1.824,91*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.843,11*
€ 2.035,13*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.757,59*
€ 2.162,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,13*
€ 2.421,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,41*
€ 2.370,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.912,71*
€ 2.276,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,39*
€ 2.224,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.843,11*
€ 2.193,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0009
ab € 1.266,77*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0002
ab € 642,09*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0003
ab € 1.208,21*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0013
ab € 1.251,63*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0010
ab € 1.443,92*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0001
ab € 763,45*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0004
ab € 1.331,30*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.010.0014
ab € 1.430,73*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0003
ab € 893,21*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0004
ab € 1.001,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.