Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H1000xB717xT725mm lichtgrau/lichtblau Vollblech-Flügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140456402
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.636.514
EAN/GTIN:
     4047417507834
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Vollblech-Flügeltüren
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Türen:
lichtblau, RAL 5012
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,20*
€ 551,11*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,90*
€ 553,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,61*
€ 554,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,29*
€ 556,79*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 536,42*
€ 620,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,56*
€ 738,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,91*
€ 719,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,81*
€ 704,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,36*
€ 682,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,42*
€ 638,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.609.000
ab € 36,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.