Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm blau 7 Schubl.VollauszugCodeLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140456186
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.187.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Code Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 918mm · Schubladeninnentiefe: 612mm · Ausführung: Vollauszug, CodeLock · Anzahl Schubladen: 7 · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.693,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,32*
€ 2.319,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,58*
€ 2.285,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,46*
€ 2.166,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,73*
€ 2.095,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,11*
€ 2.014,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 102,40*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,44*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,45*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,04*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,06*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,75*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 86,41*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,71*
Zubehör
Lista
80.452.000
ab € 64,23*
Zubehör
Lista
80.390.000
ab € 31,57*
Zubehör
Lista
80.533.000
ab € 21,92*
Zubehör
Lista
80.389.000
ab € 24,25*
Zubehör
Lista
80.404.000
ab € 59,24*
Zubehör
Lista
80.481.000
ab € 36,60*
Zubehör
Lista
80.403.000
ab € 43,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.