Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm blau/blau 8 Schubl.Vollauszug,CodeLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9140456154
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.304.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Code Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 918mm · Schubladeninnentiefe: 612mm · Ausführung: Vollauszug, CodeLock · Anzahl Schubladen: 8 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 75, 3 x 100, 3 x 150mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.644,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,61*
€ 2.264,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.883,14*
€ 2.240,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.783,38*
€ 2.122,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,52*
€ 2.048,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,68*
€ 1.957,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 102,40*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,62*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,08*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,47*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 86,41*
Zubehör
Lista
80.452.000
ab € 64,39*
Zubehör
Lista
80.390.000
ab € 31,64*
Zubehör
Lista
80.391.000
ab € 37,32*
Zubehör
Lista
80.389.000
ab € 24,06*
Zubehör
Lista
80.404.000
ab € 59,24*
Zubehör
Lista
80.403.000
ab € 43,35*
Zubehör
Lista
80.396.000
ab € 46,87*
Zubehör
Lista
80.397.000
ab € 55,11*
Zubehör
Lista
80.395.000
ab € 34,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.