Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm blau/blau 7 Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140456144
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.292.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 918mm · Schubladeninnentiefe: 612mm · Ausführung: Vollauszug, KeyLock · Anzahl Schubladen: 7 · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.496,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,68*
€ 2.060,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,23*
€ 2.031,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,98*
€ 1.926,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,95*
€ 1.861,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,00*
€ 1.780,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 101,81*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,14*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,60*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,98*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,06*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,80*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 86,68*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,62*
Zubehör
Lista
80.452.000
ab € 64,74*
Zubehör
Lista
80.390.000
ab € 31,72*
Zubehör
Lista
80.533.000
ab € 21,95*
Zubehör
Lista
80.389.000
ab € 23,99*
Zubehör
Lista
80.404.000
ab € 59,44*
Zubehör
Lista
80.481.000
ab € 36,48*
Zubehör
Lista
80.403.000
ab € 42,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.