Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1450xB717xT725mm grau 1x50,5x100,4x200mmSchubl.Volla.KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9140456135
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.313.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1450 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 612mm · Schubladeninnentiefe: 612mm · Ausführung: Vollauszug, KeyLock · Anzahl Schubladen: 10 · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 50, 5 x 100, 4 x 200mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1450 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.541,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,37*
€ 2.106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,65*
€ 2.077,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,14*
€ 1.972,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,48*
€ 1.906,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,83*
€ 1.834,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 53,69*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 78,72*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,96*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,22*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 49,19*
Zubehör
Lista
100.335.000
ab € 50,08*
Zubehör
Lista
100.318.000
ab € 60,20*
Zubehör
Lista
100.319.000
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.