Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm lichtgrau 10Schubl.Vollauszug,KeyLock LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9140451861
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.514.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 918mm · Schubladeninnentiefe: 612mm · Ausführung: Vollauszug, KeyLock · Anzahl Schubladen: 10 · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 50, 2 x 75, 7 x 100mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.118,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.406,03*
€ 2.863,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.368,31*
€ 2.818,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,77*
€ 2.671,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.176,38*
€ 2.589,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.118,40*
€ 2.520,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 104,36*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,48*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,08*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,21*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,13*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,62*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 84,83*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 55,03*
Zubehör
Lista
80.452.000
ab € 64,65*
Zubehör
Lista
80.390.000
ab € 31,80*
Zubehör
Lista
80.533.000
ab € 21,93*
Zubehör
Lista
80.389.000
ab € 24,76*
Zubehör
Lista
80.481.000
ab € 39,70*
Zubehör
Lista
80.403.000
ab € 43,64*
Zubehör
Lista
80.387.000
ab € 79,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.