Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm lichtgrau 6 Schubl.Vollauszug,KeyLock LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9140451859
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.513.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 918mm · Schubladeninnentiefe: 612mm · Ausführung: Vollauszug, KeyLock · Anzahl Schubladen: 6 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 75, 3 x 100, 3 x 150mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.831,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.094,46*
€ 2.492,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.039,71*
€ 2.427,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,49*
€ 2.305,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,90*
€ 2.239,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,57*
€ 2.179,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 104,36*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,31*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,13*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,21*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,59*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 85,47*
Zubehör
Lista
80.452.000
ab € 64,65*
Zubehör
Lista
80.390.000
ab € 31,80*
Zubehör
Lista
80.391.000
ab € 38,01*
Zubehör
Lista
80.389.000
ab € 24,76*
Zubehör
Lista
80.404.000
ab € 59,01*
Zubehör
Lista
80.403.000
ab € 43,64*
Zubehör
Lista
80.396.000
ab € 47,30*
Zubehör
Lista
80.397.000
ab € 55,76*
Zubehör
Lista
80.395.000
ab € 34,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.