Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB717xT725mm lichtgrau 10Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9140451837
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.507.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 612mm · Schubladeninnentiefe: 612mm · Ausführung: Vollauszug, KeyLock · Anzahl Schubladen: 10 · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 50, 2 x 75, 7 x 100mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.612,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,57*
€ 2.225,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,21*
€ 2.167,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,23*
€ 2.053,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,82*
€ 1.988,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,39*
€ 1.918,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 78,72*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,96*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,67*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,22*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 20,00*
Zubehör
Lista
100.335.000
ab € 50,08*
Zubehör
Lista
100.334.000
ab € 37,90*
Zubehör
Lista
100.319.000
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.