Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür H1000xB805mm Vollblech lichtblau pulverbesch.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140429431
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.441.020
EAN/GTIN:
     7630022345440
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
2-teilig · aus Vollblech · für modulares Schranksystem · auch nachträglich einbaubar Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vollblech
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
805 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
modulares Schranksystem
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Flügeltür, Flügeltüren, Regaltür, Regaltüren
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 292,32*
€ 368,96*
37 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,60*
€ 371,58*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 321,40*
€ 384,45*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 303,97*
€ 385,92*
Lager 345
28 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 362,91*
€ 428,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 428,48*
€ 509,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 425,50*
€ 506,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 406,60*
€ 483,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 396,70*
€ 472,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 362,91*
€ 431,86
pro Paket
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.