| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9140429318 Herst.-Nr.: 56.251.000 EAN/GTIN: 7630022305666 |
| |
|
| | |
| für Schubladenschränke · Material Kunststoff Weitere Informationen: | | Ausführung: | 27 Einsatzkästen | Fronthöhe: | 100/125 mm | für Schrankbreite: | 1005 mm | Material: | Kunststoff | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, schubladeneinsatz 10 cm, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,92* | € 101,75* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,15* | € 102,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,60* | € 113,74* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,64* | € 119,96* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 101,11* | € 127,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|