Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldeneinsatzset Front-H.50/75mm 30Beschriftungen f.Schrank-B.605mm THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140429304
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     55.977.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
für Schubladenschränke · Material Kunststoff · bestehend aus Mulden und Trennwänden
Weitere Informationen:
für Schrankbreite:
605 mm
Fronthöhe:
50/75 mm
Ausstattung:
30 Beschriftungen
Material:
Kunststoff
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,74*
€ 54,75*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 40,21*
€ 55,03*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 59,00*
€ 77,71*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 78,30*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.