| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9140429107 Herst.-Nr.: 84.119.514 EAN/GTIN: 7630022346720 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) · 2 Vollgummi Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm, Tragfähigkeit 400 kg · Schubladen mit Vollauszügen 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · 1 Tür H 500 x B 500 mm abschließbar mit Zylinderschloss · ergonomischer Schiebebügel · Abrollrand und Rillengummi-Auflage · Aufbau-Lochplatte B 605 x H 500 mm mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Haken und Haltern Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 500mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: fahrbar · Anzahl Schubladen: 2 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 100mm Weitere Informationen: | | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Schubladen: | lichtblau, RAL 5012 | Breite: | 605 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 75 kg | Tiefe: | 695 mm | Höhe: | 992 mm | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.111,51* | € 1.274,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.142,63* | € 1.405,60* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.238,80* | € 1.415,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.185,69* | € 1.421,41* | | | | Lager 345 | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.297,94* | € 1.481,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|