| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9140429104 Herst.-Nr.: 51.042.000 EAN/GTIN: 7630022315665 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) · 2 Vollgummi Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm, Tragfähigkeit 400 kg · Schubladen mit Vollauszügen 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen · ergonomischer Schiebebügel · Abrollrand und Rillengummi-Auflage Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 500mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: fahrbar · Anzahl Schubladen: 5 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200mm Weitere Informationen: | | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Schubladen: | lichtblau, RAL 5012 | Breite: | 605 mm | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Tiefe: | 695 mm | Höhe: | 992 mm | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 921,75* | € 1.126,63* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 993,09* | € 1.134,67* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 998,55* | € 1.141,40* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 972,10* | € 1.146,09* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.063,48* | € 1.207,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|