Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB760xT675mm grau/blau NCS 1Schubl.Vollauszug 1Tür PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140427055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.131.0206
EAN/GTIN:
     4014641133184
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Flügeltüre abschließbar mit Zylinderschloss Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 600mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Türen: 1 · Anzahl Schubladen: 1 · Anzahl Türen x H: 1 x 690mm · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 180mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Schubladen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
760 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,29*
€ 536,70*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,12*
€ 538,87*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 522,96*
€ 612,84*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,31*
€ 617,07*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,84*
€ 729,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,90*
€ 719,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,54*
€ 702,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,64*
€ 677,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,96*
€ 622,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.842
ab € 106,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.