Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramme f.Wertstoffsammler Ku.H180xB160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9136466430
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5408840
EAN/GTIN:
     4031068054830
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler · 6 verschiedene Symbole als Set · farbiger Druck (wasserfest) · selbstklebend · H 180 x B 160 mm
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Ausführung:
für Wertstoffsammler
Material:
Kunststoff
Höhe:
180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,43*
€ 23,62*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 23,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,80*
€ 25,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 25,71*
Lager 345
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 42,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stumpf Metall
625-120-0-1-100
ab € 408,53*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-120-1-1-100
ab € 446,95*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-120-0-2-100
ab € 482,18*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-120-1-2-100
ab € 466,97*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-060-0-1-100
ab € 258,86*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-060-1-1-100
ab € 255,00*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-060-0-2-100
ab € 257,73*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-060-1-2-100
ab € 290,93*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-075-0-2-100
ab € 278,48*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-075-1-2-100
ab € 321,81*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-075-0-1-100
ab € 283,14*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-075-1-1-100
ab € 290,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.