Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramme f.Wertstoffsammler Ku.D.100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9136466294
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5408810
EAN/GTIN:
     4031068143046
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
für Wertstoffsammler · zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler · 5 verschiedene Symbole und Wortbegriffe (Altpapier, Gelber Sack, Restmüll, Glas und Bio-Abfall) als Set · Aufdruck weiß auf transparenter Folie · Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Wertstoffsammler
Material:
Kunststoff
Ø:
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 11,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 11,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,90*
€ 11,93*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 12,05*
Lager 345
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,0796*
€ 22,8096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,8096*
€ 27,1434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,7696*
€ 27,0958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,3096*
€ 26,5484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,7396*
€ 25,8701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,2196*
€ 25,2513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0796*
€ 20,3247
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stumpf Metall
635-075-0-2-400
ab € 309,06*
Sonstiges
Stumpf Metall
635-075-0-2-300
ab € 314,48*
Sonstiges
Stumpf Metall
635-075-1-2-300
ab € 458,87*
Sonstiges
Stumpf Metall
635-075-1-2-400
ab € 416,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.