Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, Stahl, Volumen 60 + 30 l, DUPLEX, 2 Innenbehälter, mit Fußpedal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler, Stahl
Wertstoffsammler, Stahl
Wertstoffsammler, Stahl
Wertstoffsammler, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-572647
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     635-075-1-2-400
EAN/GTIN:
     4031068184438
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, Stahl, Volumen 60 + 30 l, DUPLEX, 2 Innenbehälter, mit Fußpedal.

Abfalltrennung auf kleiner Stellfläche. Nicht brennbar gem. DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1.

Das Fassungsvermögen ist ideal ausgelegt für herkömmliches Abfallaufkommen und benötigt mit noch nicht einmal einem halben Quadratmeter Stellfläche sehr wenig Platz. Das Sortiersystem DUPLEX ist mit einem 30-Liter-Inneneinsatz, beispielsweise für Restmüll, und mit einem 60-Liter-Einsatz für Papier ausgestattet. Die Einwurfklappen sind entsprechend angepasst.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 + 30 Liter
Höhe:
920 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Sammeleinheiten:
2-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer rund 30l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, 572647 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,93*
€ 534,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,88*
€ 534,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,60*
€ 536,90*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,06*
€ 549,95*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 498,65*
€ 620,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,25*
€ 635,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,98*
€ 624,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,02*
€ 586,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,88*
€ 509,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5406620
ab € 70,59*
Zubehör
Stumpf Metall
5406621
ab € 42,09*
Zubehör
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,97*
Zubehör
Stumpf Metall
5407000
ab € 32,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.