Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.dünnflüssig Medien 75l/min 200 V Tauchtiefe 500mm nur Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9132488916
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0201-500
EAN/GTIN:
     4250155195168
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter · In zwei Ausführungen lieferbar: · Pumpe mit Schlauchanschluss · komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung · leicht und handlich · zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m. · dichtungslos und ohne Schmiermittel · 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 200V · Rohr-Ø: 32mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
nur Pumpe
Fördermenge:
75 l/min
Tauchtiefe:
500 mm
Temperaturbereich:
50 °C
Viskosität:
300 mPa.s
Förderhöhe:
7 mWS
Ausführung:
für dünnflüssig Medien
Material:
PP
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe 500mm, tauchrohr, lutz pumpen behälterpumpe, Behälterpumpen, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,81*
€ 424,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,51*
€ 424,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,08*
€ 442,18*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,40*
€ 455,33*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 467,44*
€ 516,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,89*
€ 615,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,96*
€ 608,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,46*
€ 590,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,30*
€ 579,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,44*
€ 556,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 467,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 394,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.