| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9132488605 Herst.-Nr.: 6004 0003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| """aus Polypropylen · Teleskop-Saugrohr 500-900 mm, Ø 34 mm · Förderleistung 0,3 l/Hub · für Kanister (Adapter auf Anfrage) und Fässer geeignet · Schlauchanschluss 3/4 """" · Gewinde 58 mm für Stahlfässer · Für unterschiedliche Fördermedium je nach Dichtung: Dichtungen aus FKM: Für Chemikalien wie Säuren Dichtung aus NBR: Für Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol (bis max. 50%), Frostschutzmittel (verdünnt) und Wasser Dichtung aus EPDM: Für alkalische Medien wie Laugen Dichtung aus PTFE: Für dünnflüssige Lebensmittel""" Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Förderleistung/Hub: | 0,3 l/Hub | Fassgewinde: | 50,80 (2") mm | passend für: | 60-200-l-Fässer | Ausführung: | FPM-Dichtung | geeignet für: | dünnflüssige Lebensmittel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, Kanisterpumpen, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Saugrohr, Saugrohre, jessberger handhebelpumpe, kanisterpumpen, kunststoffkanister pp, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,34* | € 93,13* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,66* | € 93,13* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,01* | € 99,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 81,69* | € 103,69* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,83* | € 109,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|