Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.Säuren u.Laugen 165l/min 230 V 50 Hz Tauchtiefe 1000mm Pumpen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9132488526
Hersteller:
     Sondermann
Herst.-Nr.:
     FEM 4070/ F430 PP 407.40.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
"""Polypropylen für Säuren und Laugen · zum Fördern von Säuren und Laugen wie Borsäure, Fruchtsäuren, Natronlauge, Phosphorsäure, Salzsäure und Schwefelsäure (bis 80%) · Werkstoff: Polypropylen, Außen-Ø 40 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung, Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼"""") A · Kollektormotor FEM 4070 mit stufenloser Drehzahlverstellung und Unterspannungsauslösung, 230 Volt/50 Hz, 500 Watt, Spritzwassergeschützt IP24, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker · Pumpenset inklusive · 2 m PVC-Schlauch DN 19 mit Zapfpistole PP, Dichtung FKM · Fassverschraubung PP Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchlänge: 2m · Gewicht: 5,1kg · Spannung: 230 V 50Hz · Rohr-Ø: 40mm"""
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Pumpen-Set
Fördermenge:
165 l/min
Leistung:
500 W
Tauchtiefe:
1000 mm
Temperaturbereich:
50 °C
Viskosität:
600 mPa.s
Förderhöhe:
9,5 m
Ausführung:
für Säuren und Laugen
Material:
Polypropylen
Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole:
40 l/min
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, abfüllpumpe, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 863,8072*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,9672*
€ 1.172,111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,2272*
€ 1.166,4704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,9472*
€ 1.131,6272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,1172*
€ 1.092,5595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,8072*
€ 1.027,9306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.