| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9132488525 Herst.-Nr.: FEM 4070/ F430 AL 407.10.012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| """Aluminium für Mineralölprodukte · zum Fördern von Mineralölprodukten wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl · Werkstoff: Aluminium, Rohr-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung · Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼"""") A · Schlauchanschluss DN 25 · Kollektormotor FEM 4070 mit stufenloser Drehzahlverstellung und Unterspannungsauslösung, 230 Volt/50 Hz, 500 Watt, Spritzwassergeschützt IP24, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker · Pumpenset inklusive · 2 m Mineralölschlauch DN 25 mit Zapfpistole AL, Dichtung NBR · Fassverschraubung PP Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchlänge: 2m · Gewicht: 6,7kg · Spannung: 230 V 50Hz · Rohr-Ø: 41mm""" Weitere Informationen: | | Ausstattung: | Pumpen-Set | Fördermenge: | 215 l/min | Leistung: | 500 W | Tauchtiefe: | 1200 mm | Temperaturbereich: | 80 °C | Viskosität: | 600 mPa.s | Förderhöhe: | 10 m | Ausführung: | für Mineralölprodukte | Material: | Aluminium | Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole: | 65 l/min | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrohydraulisches Antriebsaggregat, Elektrohydropumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpen mineralöl, akkupumpe, fasspumpe tauchtiefe 1200mm, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen |
| | |
| |