| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9132473319 Herst.-Nr.: 24 031 EAN/GTIN: 4030704240316 |
| |
|
| | |
| """aus Stahl verzinkt mit Vitondichtung · für Benzin und 2-Takt-Gemisch, GefStoffKl. R12 · Förderleistung: 0,35 l/Hub · Ausgabe über Auslaufbogen · mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer · Fassverschraubung 50,80 mm (2"""") und R 38,10 mm (1 1/2”) · inkl. Erdungskabel mit Klemme""" Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt | Förderleistung/Hub: | 0,35 l/Hub | Fassgewinde: | 50,80 (2") mm und R 38,10 mm (1 ½") mm | passend für: | 50-200-l-Fässer | Ausführung: | mit Auslaufbogen | geeignet für: | Benzin, 2-Takt-Mischung | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, handhebelpumpe rapid, handhebel fasspumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,99* | € 141,65* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,93* | € 142,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 124,79* | € 149,05* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,37* | € 149,61* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,63* | € 190,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|