Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbelpumpe PP 0,3 l/Umdrehung f.AdBlue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9132473314
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24033
EAN/GTIN:
     4030704240330
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
"""Polypropylen · für AdBlue · Förderleistung: 0,3 l/Umdrehung · komplett mit Schlauchgarnitur 1200 mm lang · mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer · mit Edelstahlauslauftülle Außen-Ø 19 mm · Fassverschraubung 50,80 mm (2"""")"""
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Umdrehung
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Schlauchgarnitur Länge 1200 mm
geeignet für:
AdBlue
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, hand-fasspumpe rapid, handkurbelpumpe, Behälterpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpensets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,95*
€ 128,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 129,07*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,71*
€ 135,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,37*
€ 136,36*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 124,91*
€ 148,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 104,92*
Ähnlich
Rapid
24 001
ab € 101,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.