Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorrats- u.Entsorgungstank 400l L730xB700xH1180mm m.Leck-und Füllstandanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9132466259
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     27030
EAN/GTIN:
     4030704270306
Suchbegriffe:
Entsorgungstank
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
400-1500 Liter, TÜV-geprüfte und zugelasse Lager- und Transportbehälter für Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55°C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) · für die Bereiche Mineralölwirtschaft, Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe · kompromisslose Sicherheit durch nahtlos geblasenen Innenbehälter aus HDPE und verschweißten Stahlblech-Außenbehälter · maximales Lagervolumen auf kleinstem Raum, kompakte Formgebung, auch im befüllten Zustand zweifach stapelbar · leichtes Handling durch die robuste, 4fach unterfahrbare Stahlrohr-Palette · absolut korrosionsfest und wartungsfrei durch den HDPE-Innenbehälter · besonders hohe Lebensdauer durch den doppelseitig verzinkten Stahlblechmantel und die verzinkte Stahlrohr-Palette · wirtschaftlich durch den Einkauf größerer Füllmengen · zur Aufstellung in Gebäuden · zusätzliche 4. Muffe, zum Anbringen einer Überfüllsicherung · Füllstandsanzeiger · Sichtecke für optische Leckprüfmöglichkeit · optische Leckanzeige · Lagerflüssigkeiten 1. Heizöl EL nach DIN 51603 2. Dieselkraftstoff nach DIN 51601 3. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert, nicht brennbar oder mit Flammpunkt >55°C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) 4. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt >55°C Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 l
Gewicht:
55 kg
Breite:
700 mm
Länge:
730 mm
Ausstattung:
mit Leck-und Füllstandanzeige
Höhe:
1180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schmierstofftank, Öltank, Vorratstank, kraftstoffcontainer 400 l, entsorgungstank, rapid vorratstank, Gefahrstofflagerung, Öl-Versorgung, Pumpen, Tankanlage, Vorrats- und Entsorgungstank, Vorrats- und Entsorgungstanks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,93*
€ 658,79*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,18*
€ 661,50*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,03*
€ 665,28*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,68*
€ 668,00*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 636,95*
€ 741,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,54*
€ 882,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,36*
€ 871,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,50*
€ 851,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,09*
€ 820,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,95*
€ 757,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
ASR
ab € 37,85*
Zubehör
Rapid
27 108
ab € 74,75*
Zubehör
Rapid
27 111
ab € 199,95*
Zubehör
Rapid
27 104
ab € 331,57*
Zubehör
Rapid
27 114
ab € 84,02*
Zubehör
Rapid
27 100
ab € 469,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.