Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe STA verz.f.Flachwannen L1900xB500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9130467180
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AR 22
EAN/GTIN:
     4052462016606
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
für Flachwannen · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Flachwannen
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
1900 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Höhe:
78 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, eurokraftpro auffahrrampe, Auffangwanne, Flachwannen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 217,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,23*
€ 218,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,21*
€ 221,15*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,48*
€ 233,22*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 246,93*
€ 299,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.