Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter L800xB600xH453mm blau m.Klappdeckel u.Rippenboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9123448966
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0037
EAN/GTIN:
     4250692921886
Suchbegriffe:
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
Klappbodenbehälterdeckel
MF-Behälter
mit anscharnierten Klappdeckel · aus lebensmittel echtem Polypropylen · Rippenboden · Kommissionierbox, Lagerbehälter und Transportbox in einem · für Rollenbahnen geeignet · abgestimmt auf Europaletten-Maß · temperaturbeständig von -20° bis +80° C · stapelbar und nestbar · Farbe blau Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Klappdeckel und Rippenboden · Innenhöhe: 386mm · Auflast: 300kg
Weitere Informationen:
für Inhalt:
147 l
Farbe:
blau
Außenbreite oben:
600 mm
Material:
PP
Außenlänge oben:
800 mm
Höhe:
453 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, bito stapelbehälter taubenblau, stapelbehälter, bito stapelbehälter, Euro-Mehrwegbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Mehrwegstapelbehälter, Mehrweg-Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,20*
€ 102,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,33*
€ 102,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,90*
€ 106,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 107,04*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 124,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19330
ab € 20,63*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,14*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.