Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter L410xB300xH240mm blau m.Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9123448952
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0008
EAN/GTIN:
     4250692917117
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter blau
mit anscharniertem Klappdeckel · aus lebensmittelechtem Polypropylen · Kommissionierbox, Lagerbehälter und Transportbox in einem · für Rollenbahnen geeignet · abgestimmt auf Europaletten-Maß · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · stapelbar und nestbar · Farbe blau Weitere technische Eigenschaften: · Außenbreite unten: 240mm · Ausführung: mit Klappdeckel · Außenlänge unten: 320mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
18 l
Inhaltsbelastung:
20 kg
Farbe:
blau
Außenbreite oben:
300 mm
Material:
PP
Außenlänge oben:
410 mm
Höhe:
240 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, bito stapelbehälter, Euro-Mehrwegbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Mehrwegstapelbehälter, Mehrweg-Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 23,12*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,65*
€ 28,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 29,26*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 29,93*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 40,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 21,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 106,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 31,59*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,55*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.